アズワン
共通摺合水分定量受器
アズワン品番
1-4372-01
仕様
目盛線:0~1mL(0.1mL毎)/1~25mL(0.2mL毎)
材質
硼珪酸ガラス-1
容量(mL)
25
摺合せ
上・下部:24/40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33426075
0301-03-10
¥
44,400
¥
43,956
¥
48,352
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください