曜日別特売

環境静音樹脂台車

環境静音樹脂台車 - 金沢車輌環境静音樹脂台車 - 金沢車輌
特性環境静音、騒音対策、環境省基準値40デシベル適合騒音対策あり材質(荷台)PP(ポリプロピレン)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33499566NP-106GS760×45510
24,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
33499584NP-306GS930×60015.5
35,200
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33499602NP-101GS740×4559
13,000
取扱い終了
代替品有
33499627NP-301GS915×60014
22,000
取扱い終了
代替品有
33499541PM-150GS-B-4
8,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33499602NP-101GS88488881NP-101GSNP-101GS 環境静音樹脂台車 金沢車輌 88488881環境静音樹脂台車金沢車輌1台
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
33499627NP-301GS88488897NP-301GSNP-301GS 環境静音樹脂台車 金沢車輌 88488897環境静音樹脂台車金沢車輌1台
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする