共通摺合セパラブルカバー 85mm

共通摺合セパラブルカバー 85mm - SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバー 85mm - SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバー 85mm - SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバー 85mm - SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバー 85mm - SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバー 85mm - SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバー 85mm - SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバー 85mm - SIBATA(柴田科学)

カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。

仕様
平面すり合わせタイプ
つば面:平面摺り
枝管:テーパー摺り合せジョイント
材質硼珪酸ガラス1高さ(mm)116ツバ外径FD(Φmm)115ツバ内径(Φmm)85内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33428507005610-11-7806-01
16,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
33428516005620-11-7806-02
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
33428525005630-11-7806-03
26,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
33428534005640-11-7806-04
30,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする