曜日別特売

導電スリッパラック

導電スリッパラック - アズワン
(1件のレビュー)

クリーンルーム内で使用できます。静電気がたまりにくい導電性ポリプロピレン製です。

アズワン品番1-7858-01材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)278×318×762本体寸法(mm)278×318×762電気抵抗(Ω)2×103内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
334558616段
8,900
8,811
9,692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33455861
2023-06-02
用途: 下駄箱使用
運輸・通信業

団地サイズの小さい玄関のため、満足する下駄箱がなく困っていました。このラック2個を横並べて使うと無駄なすき間がなく10足がきちんと収納できていて満足です。ホコリ予防のため、可愛いカバーをかけてとてもお気に入りのスリッパラックです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする