(2件のレビュー)

両面使用できますので、様々な用途にご使用いただけます。
ハサミで簡単に切ることができます。

厚さ(mm)0.8材質PVC(塩化ビニル樹脂)+磁気ゴムシート寸法(mm)100×300×0.8商品タイプ両面内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33440705cmS-14100×300×0.80.8赤/白(表/裏)1-8661-01
740
649
714(税込)
当日出荷
33440732cmS-14100×300×0.80.8黄/白(表/裏)1-8661-03
740
649
714(税込)
当日出荷
33440723cmS-14100×300×0.80.8青/白(表/裏)1-8661-02
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33440732
2018-08-30
用途: ホワイトボード上で表示札として
長岡産業株式会社製造業

商品自体に問題はありません。
上からテプラを張っても、吸着力が落ちる心配も無いので、重宝しています。
今回、送っていただいた梱包形態が、商品全長よりも短い箱を利用され、無理やりに曲げて入れてある状態だったため、変な曲げ癖が付いた状態で届きました。
折れ曲がりやひび割れの発生は無かったので、返品・交換を求めることはしませんが、次回以降は、こちらの手元に届いた時のこともご配慮いただき、商品を変形させずに梱包できる包装材を使っていただけますと、大変助かります。
なお、次回以降も同様の事がありました場合には、大変申し訳ありませんが、返品・交換等も考えさせていただきますので、予めご了承願います。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 33440705
2014-05-15
用途: 保守
株式会社富士ダイナミクス

普通
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
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする