ESDパーツボックス

ESDパーツボックス - アズワンESDパーツボックス - アズワンESDパーツボックス - アズワン
コンテナ種類ベタ目内容量1個
全8種類を絞り込む
材質
内寸法(mm)
外寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
材質
内寸法(mm)
外寸法(mm)
表面抵抗値(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33459456No.1 クリア123.0×103.0×53.5ABS樹脂(帯電防止剤入)112.5×77.0×41.0123.0×103.0×53.54×1011
950
949
1,044(税込)
当日出荷
33459474No.2 クリア165.0×133.5×66.5ABS樹脂(帯電防止剤入)154.5×106.5×53.5165.0×133.5×66.54×1011
1,290
1,280
1,408(税込)
当日出荷
33459492No.3 クリア225.0×163.0×78.5ABS樹脂(帯電防止剤入)198.0×136.5×65.5225.0×163.0×78.54×1011
2,000
1,990
2,189(税込)
当日出荷
33459526No.4 クリア272.5×198.0×97.0ABS樹脂(帯電防止剤入)244.5×169.5×83.0272.5×198.0×97.04×1011
2,900
2,890
3,179(税込)
当日出荷
メーカー直送
33459544No.1 BK123.0×103.0×53.5フタ…ABS樹脂・本体…導電性PP(ポリプロピレン)112.5×77.5×41.0123.0×103.0×53.5103~104Ω
1,070
1,060
1,166(税込)
当日出荷
33459562No.2 BK165.0×133.5×66.5フタ…ABS樹脂・本体…導電性PP(ポリプロピレン)154.5×107.0×53.5165.0×133.5×66.5103~104Ω
1,400
1,390
1,529(税込)
当日出荷
33459587No.3 BK225.0×163.0×78.5フタ…ABS樹脂・本体…導電性PP(ポリプロピレン)198.0×136.5×65.5225.0×163.0×78.5103~104Ω
2,150
2,140
2,354(税込)
当日出荷
33459614No.4 BK272.5×198.0×97.0フタ…ABS樹脂・本体…導電性PP(ポリプロピレン)245.0×171.5×83.5272.5×198.0×97.0103~104Ω
3,050
3,040
3,344(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする