グローブボックス

グローブボックス - アズワングローブボックス - アズワングローブボックス - アズワングローブボックス - アズワン

ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなくご使用できます。
扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。
本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付)ありますので、オプションの流量計などを取り付けられます。

付属品グローブボックス用手袋大×1双、手袋固定用スプリング×2本材質枠:アルミサッシ、棚板:強化プラスチック材質(本体)PMMA(アクリル)扉寸法(縦×横)(mm)494×665内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33421157平面扉745×460×59413.51-9034-01745×460×594
73,500
73,400
80,740(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33421166傾斜扉745×556×594141-9034-02745×556×594
89,600
89,500
98,450(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする