汎用ホットプレート

汎用ホットプレート - アズワン汎用ホットプレート - アズワン

加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。

用途
※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください
※電源コードは付属していません
材質(プレート)アルミニウム温度センサーK熱電対最高温度(℃)300内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
天板寸法(mm)
サイズ(mm)
ヒーター容量(W)
取付ビス数
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33393595HP20202-7843-01200×200202×202×64700M4タッピング4ヶ所AC100V 50/60Hz
34,800
34,700
38,170(税込)
翌々日出荷
33393604HP40302-7843-02400×300402×302×641400M4タッピング4ヶ所AC100V 50/60Hz
41,800
41,700
45,870(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33393613HP60502-7843-03600×500602×502×644000M4タッピング8ヶ所AC200V 50/60Hz
65,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする