曜日別特売

ニッケルるつぼ ふたのみ

ニッケルるつぼ ふたのみ - Thermo Fisher Scientificニッケルるつぼ ふたのみ - Thermo Fisher Scientific

純粋なニッケルを研磨による一体成形で仕上げました。
希アルカリにも耐性があります。

材質ニッケル耐熱温度(℃)800内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3342460513-812-13220mL用1-9862-01
4,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
3342462313-812-13450mL用1-9862-03
5,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
3342463213-812-13575mL用1-9862-04
7,700
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
3342464113-812-136100mL用1-9862-05
9,540
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
3342461413-812-13330mL用1-9862-02
5,780
5,198
5,718(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする