曜日別特売
11/22より値下げ!現場を応援
13-812-134 ニッケルるつぼ ふたのみ Thermo Fisher Scientific 33424623

13-812-134 ニッケルるつぼ ふたのみ Thermo Fisher Scientific 33424623
13-812-134 ニッケルるつぼ ふたのみ Thermo Fisher Scientific 33424623

ニッケルるつぼ ふたのみ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番1-9862-03
内容量1個注文コード33424623品番13-812-134
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)値下げ
¥7,298

純粋なニッケルを研磨による一体成形で仕上げました。
希アルカリにも耐性があります。

適合
50mL用
アズワン品番
1-9862-03
仕様
50mL用
材質
ニッケル
耐熱温度(℃)
800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする