RYOBI(リョービ)
充電式ドライバドリルキット
14種類のビット、ソケットにより多用途に使用できます。
2スピード・無段変速機能付きです。
電源
1300mAh容量ニッカド充電池(7.2V)
アズワン品番
2-7748-01
穴あけ能力
鉄工/6.5mm、木工/12mm
最大トルク(N・m)
12.0
チャック能力(mm)
0.8~10
充電時間
60分
寸法
198×57×232mm
質量(kg)
本体/1.2、充電器/1.0
回転数(min
-1
[r.p.m])
低速/0~270、高速/0~770
内容量
1式
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33434834
BD-72KT
¥9,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください