アズワン
コロニーカウンターライト台
アズワン品番
2-5046-15
材質
本体・天板/ステンレス(SUS430)
寸法(mm)
200×220×50、照明部:120×120
電源
AC100V 50/60Hz
レンズ径(Φmm)
100
電源コード(m)
1.2(2Pプラグ)
光源
蛍光灯FL4W×2本
レンズ倍率
2倍
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407893
R2D2
¥
41,000
¥
40,900
¥
44,990
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000