曜日別特売

ポータブルクリーンブース

ポータブルクリーンブース - アズワン

必要な場所に設置するだけの簡単セットアップで、使用しない時はフード(カバー)を折り畳んでコンパクトに収納できます。

電源AC100V 50/60Hz集塵効率(%)0.3μm粒子を99.97%以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×188×350(フード収納時)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×275×250(フード組立時)風量(m3/min)約1以上風速(m/s)約0.5以上内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17039365PC-100SADクリーンエアユニット部:スチール(メラミン焼付塗装)、フード部/PMMA(アクリル)3-4050-11
95,000
94,900
104,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33442884PC-100Sクリーンエアユニット部:スチール(メラミン焼付塗装)3-4050-01
90,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33442884PC-100S17039365PC-100SADPC-100S ポータブルクリーンブース アズワン 17039365ポータブルクリーンブースアズワン1台
94,900
税込104,390
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする