アズワン
パックトレーワゴン
材質
【本体・トレー】アルミニウム
材質(キャスター)
PA(ナイロン)
棚ピッチ(mm)
58
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33498902
NT-10
754
427
384
¥
49,800
¥
49,700
¥
54,670
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498945
NT-20
1354
427
384
¥
72,600
¥
72,500
¥
79,750
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000