曜日別特売

ミニカート

ミニカート - BAHCO(バーコ)ミニカート - BAHCO(バーコ)

ワークショップ等に適したコンパクトサイズです。

用途
工具などの収納用
高さ(mm)
899
奥行(mm)
407
間口(mm)
501
段数
3
最大積載量(kg)
150
キャスター径(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
50
最大積載量(kg/台)
150
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1470K1KPSPN 75262760752627601470K1KPSPN663-2184バーコオレンジ
¥53,750
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1470K1KPCN 75262769752627691470K1KPCN663-2183黒
¥53,750
¥38,980
¥42,878(税込)
59日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする