BAHCO(バーコ)
ディープトレイカート
ワークショップ等に適したコンパクトサイズです。
用途
工具などの収納用
高さ(mm)
901
奥行(mm)
502
間口(mm)
802
段数
3
最大積載量(kg)
260
キャスター径(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大積載量(kg/台)
260
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75262778
1470K2HDKPSPN
663-2181
バーコオレンジ
¥
73,390
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75262787
1470K2HDKPCN
663-2182
黒
¥
73,390
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません