曜日別特売

シリコセン

シリコセン - アズワンシリコセン - アズワンシリコセン - アズワンシリコセン - アズワンシリコセン - アズワンシリコセン - アズワンシリコセン - アズワンシリコセン - アズワン
(1件のレビュー)

耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。
綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。
耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。
疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。
<プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
<キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。

内容量1ケース(10個)
注意
※適合フラスコの容量はあくまでも目安です。サイズをご確認のうえご注文ください。
全20種類を絞り込む
アズワン品番
20種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33467287T-106-343-011061317
2,720
2,710
2,981(税込)
当日出荷
33467314T-126-343-021291417
2,880
2,870
3,157(税込)
当日出荷
33467357T-156-343-0315111520
3,100
3,090
3,399(税込)
当日出荷
33467384T-176-343-0417131030
3,280
3,270
3,597(税込)
当日出荷
33467427T-196-343-0519151230
3,320
3,310
3,641(税込)
当日出荷
33467463T-226-343-0622181530
3,490
3,480
3,828(税込)
当日出荷
33467506T-246-343-0724202131
4,460
4,450
4,895(税込)
当日出荷
33467533T-326-343-0832222232
6,200
6,190
6,809(税込)
当日出荷
33467576T-426-343-0942323250
17,900
17,800
19,580(税込)
当日出荷
33467603T-526-343-1052424260
19,500
19,400
21,340(税込)
当日出荷
33467646L-126-343-11129910
2,880
2,870
3,157(税込)
当日出荷
33467673L-176-343-1217133020
3,280
3,270
3,597(税込)
当日出荷
33467725L-226-343-1322181830
3,490
3,480
3,828(税込)
当日出荷
33467752C-206-343-1416121228
3,270
3,260
3,586(税込)
当日出荷
33467795C-306-343-1526181828
4,080
4,070
4,477(税込)
当日出荷
33467822C-406-343-1636272728
5,170
5,160
5,676(税込)
当日出荷
33467865C-556-343-1750345528
6,370
6,360
6,996(税込)
当日出荷
33467892T-286-343-1828202035
5,680
5,670
6,237(税込)
当日出荷
33467926T-386-343-1938262645
10,600
10,500
11,550(税込)
当日出荷
33467971C-656-343-2057426529
10,100
10,000
11,000(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54558027
2020-09-10
用途: 研究室での使用

訳アリ商品でも定価よりお安く購入できるので
満足の評価にしました。
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
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする