曜日別特売

導電パーツボックス

導電パーツボックス - 蝶プラ工業導電パーツボックス - 蝶プラ工業導電パーツボックス - 蝶プラ工業導電パーツボックス - 蝶プラ工業導電パーツボックス - 蝶プラ工業導電パーツボックス - 蝶プラ工業導電パーツボックス - 蝶プラ工業導電パーツボックス - 蝶プラ工業
(2件のレビュー)
材質本体/導電性PP(ポリプロピレン)、フタ/導電性PE(ポリエチレン)内容量1個
全9種類を絞り込む
容量(L)
容量(mL)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(mL)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33459745No.1S0.168×98×3310090×60× 30
400
379
417(税込)
当日出荷
33459623No.1L0.4999×137×52490128×85×48
440
439
483(税込)
当日出荷
33459657No.2L0.9119×165×62900151×105×58
560
559
615(税込)
当日出荷
33459684No.3L1.5143×198×751500183×127×69
720
719
791(税込)
当日出荷
33459693No.4L2.9175×241×872900228×160×84
960
959
1,055(税込)
当日出荷
33459727No.8L8258×354×1168000320×223×111
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
3714516678198912255×255×25612000228×228×250
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
6210719578316720350×450×16520000420×320×158
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
33459763No.1020350×450×16520000420×320×158
4,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33459763No.1062107195783167No.10 導電パーツボックス 蝶プラ工業 62107195導電パーツボックス蝶プラ工業1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33459745
2019-05-04
用途: 機器の分解、組立て時(半導体入れ、ネジ入れ etc)
イーエム・システムズ 荒澤永樹

静電気対策ができ、蓋と箱の2分割できるので、細かい物を置くのに重宝しています。
MOS-FETやCMOSーICをパッケージから取り出しておくのにも使えます。
箱は、角が丸いので物をすくい上げるのに便利です。

対象商品 : 33459763
2018-03-19
用途: サンプル品収納

サイズが大きく、静電気対策されている為重宝しています。
かなり大きなものまで入るので、使用しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする