曜日別特売

るつぼ炉

るつぼ炉 - アズワンるつぼ炉 - アズワン

るつぼの出し入れが簡単な上部開閉式です。
幅広い温度設定が可能ですので、材料(金属、無機化合物)試験や熱処理等にご使用いただけます。
昇温速度が早く最高温度(1200℃)まで20分で到達します。
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができ、また温度上昇速度も設定できます。

温度設定範囲(℃)100~1200最高温度(℃)1200温度設定(分解能)1℃温度制御方式PID制御SSR出力プログラム機能16ステップ4パターンセンサーR型熱電対ヒーターカンタルヒーター4面(全側面)合計1400W電源AC100V 50/60Hz 約14A電源コード(m)2(3Pプラグ付き)タイマー設定0分~99時間59分(1分単位)安全機構センサー異常検知、設定温度連動式過昇防止リレー、ノーヒューズブレーカー質量(kg)約20アズワン品番1-5929-01外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×345×373炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×100材質[外装・炉体] 耐火断熱材内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33394277RMF-100
380,000
379,000
416,900(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする