曜日別特売

キャスター付作業台

キャスター付作業台 - アズワン
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(天板)
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
均等耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33414315SWRC-960-02-----
38,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
33414324SWRC-975-02-----
42,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
33414333SWRC-1260-02-----
42,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
33414342SWRC-1275-02-----
47,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
33414351SWRC-1560-02-----
47,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
33414367SWRC-1575-02-----
52,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
33414385SWRC-1860-02-----
50,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
33414394SWRC-1875-02-----
54,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
33414403SWRC-1890-02-----
59,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
33414297SWRC-660-02リノリューム天板(厚み22mm)740600600約160
56,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33414306SWRC-775-02リノリューム天板(厚み22mm)740750750約160
64,950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33414376SWRC-1590-02リノリューム天板(厚み22mm)7401500900約160
86,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33414315SWRC-960-0206385723SWRC-960-IISWRC-960-02 軽量作業台/耐荷重160kg_キャスター付きH740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 06385723軽量作業台/耐荷重160kg_キャスター付きH740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ山金工業1台
36,620
税込40,282
注文コードが変わりました
33414324SWRC-975-0206385714SWRC-975-IISWRC-975-02 軽量作業台/耐荷重160kg_キャスター付きH740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 06385714軽量作業台/耐荷重160kg_キャスター付きH740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ山金工業1台
39,980
税込43,978
注文コードが変わりました
33414333SWRC-1260-0206385705SWRC-1260-IISWRC-1260-02 軽量作業台/耐荷重160kg_キャスター付きH740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 06385705軽量作業台/耐荷重160kg_キャスター付きH740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ山金工業1台
39,980
税込43,978
注文コードが変わりました
33414342SWRC-1275-0206385696SWRC-1275-IISWRC-1275-02 軽量作業台/耐荷重160kg_キャスター付きH740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 06385696軽量作業台/耐荷重160kg_キャスター付きH740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ山金工業1台
43,980
税込48,378
注文コードが変わりました
33414351SWRC-1560-0206385687SWRC-1560-IISWRC-1560-02 軽量作業台/耐荷重160kg_キャスター付きH740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 06385687軽量作業台/耐荷重160kg_キャスター付きH740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ山金工業1台
43,980
税込48,378
注文コードが変わりました
33414367SWRC-1575-0206385671SWRC-1575-IISWRC-1575-02 軽量作業台/耐荷重160kg_キャスター付きH740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 06385671軽量作業台/耐荷重160kg_キャスター付きH740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ山金工業1台
49,381
税込54,319
注文コードが変わりました
33414385SWRC-1860-0206385653SWRC-1860-IISWRC-1860-02 軽量作業台/耐荷重160kg_キャスター付きH740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 06385653軽量作業台/耐荷重160kg_キャスター付きH740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ山金工業1台
47,268
税込51,995
注文コードが変わりました
33414394SWRC-1875-0206385644SWRC-1875-IISWRC-1875-02 軽量作業台/耐荷重160kg_キャスター付きH740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 06385644軽量作業台/耐荷重160kg_キャスター付きH740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ山金工業1台
49,980
税込54,978
注文コードが変わりました
33414403SWRC-1890-0206385635SWRC-1890-IISWRC-1890-02 軽量作業台/耐荷重160kg_キャスター付きH740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 06385635軽量作業台/耐荷重160kg_キャスター付きH740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ山金工業1台
59,774
税込65,751
注文コードが変わりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする