曜日別特売

デジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM)

デジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM) - IKAデジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM) - IKAデジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM) - IKA
(1件のレビュー)

耐薬品性に優れたセラミック製天板を採用しており正確で安全な加熱と温度制御ができます。
高温お知らせ機能付で点滅ライトで天板の温度状態をお知らせする安全設計。またエラーコードも表示いたします。
天板温度が550℃を超えると自動で電源を切ります。
コントロールパネルの位置を前面の高位置に配置し、もしもの時の試料の浸入を防止できるようにデザインされています。

温度精度±10K電圧(V)230DIN(EN60529クラス)IP21材質(プレート)セラミック周囲湿度(%RH)80まで許容周囲温度(℃)5~40電源AC100V 50/60(電源コード長1.5m)温度制御方式マイクロプロセッサー制御最高温度(℃)500内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ヒーター容量(W)
温度設定範囲(℃)
プレート寸法(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33393482C-MAG HP425050~450100×100150×260×10531-8501-01
103,000
94,980
104,478(税込)
12日以内出荷
33393491C-MAG HP7100050~450180×180220×330×10551-8501-02
113,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
33393507C-MAG HP10150050~400260×260300×415×10561-8501-03
155,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33393491
2018-05-05
用途: 金型昇温
センチュリーイノヴェーション株式会社

長時間使用しているが問題なく動作しています。安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする