アズワン
PTFEチューブヒーター
アズワン品番
1-5538-01
材質
PTFE
質量(kg)
2
電源
単相AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
0~80
型番
JM-1
電源コード(m)
2(2Pプラグ)
容量(W)
500
サイズ(mm)
Φ210×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33394672
JM-1
¥
74,000
¥
73,900
¥
81,290
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください