アズワン
オイルバススターラー
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。
スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
付属品
撹拌子(Φ8mm×30mm)×1個、2P-3P変換アダプター
取付可能対象
Φ7~Φ10mm(温度計サイズ)
電源
AC100V、50/60Hz
槽内寸法(mm)
Φ180×180
安全装置
温度過昇防止装置、過電流防止ヒューズ
温度精度
±2℃
水槽容量(L)
4
温度センサー
K熱電対
温度制御
マイコンPID制御
タイマー設定
0~99時間59分
ヒーター容量(W)
750
温度設定範囲(℃)
室温+5~200
注意
※直接、試料を撹拌する際にはスノコを使用せずにΦ100mm以下の容器をご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16639595
OBS-200M
1台
2-7939-21
¥
81,000
¥
80,900
¥
88,990
(税込)
当日出荷
33393324
OBS-200AM
1個
2-7939-11
¥
70,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
バススターラー用撹拌スノコ(3-1496-01)
参考になった