イーブンシェルフ AHシリーズ

イーブンシェルフ AHシリーズ - アズワン

棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、ポールはSUS430で耐久性にも優れています。ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えることができます。限られたスペースを有効に活用できる美しく扱いやすいイーブンシェルフ!

付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカストタイプ高さ1900タイプ奥行(mm)613棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)棚ピッチ(mm)25.4内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33483116AHL610S4・19000-6896-08
46,600
46,500
51,150(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33483152AHL760S4・19000-6896-09
51,700
51,600
56,760(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33483161AHL910S4・19000-6896-10
58,200
58,100
63,910(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33483177AHL1070S4・19000-6896-11
61,600
61,500
67,650(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33483204AHL1220S4・19000-6896-12
67,500
67,400
74,140(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33483222AHL1520S4・19000-6896-13
78,200
78,100
85,910(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33483247AHL1820S4・19000-6896-14
87,400
87,300
96,030(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする