曜日別特売

ニクロムループ

ニクロムループ - ステムニクロムループ - ステムニクロムループ - ステムニクロムループ - ステム
(1件のレビュー)

白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプのニクロムループです。

線径(Φmm)[ループ部使用]0.5、[ニードル先端尖り状]0.6ニードル長さ(mm)80Φ材質カンタル抵抗加熱合金のニクロタル80内容量1箱(10本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33408216Φ12-6254-01
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
33408225Φ22-6254-02
3,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
33408234Φ32-6254-03
3,500
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
33408243Φ42-6254-04
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
33408252ニードル2-6254-05
2,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33408252ニードル84309559I07181Nニードル ニクロムニードル 80mm 線径0.8mm 10本入 ステム 84309559ニクロムニードル 80mm 線径0.8mm 10本入ステム1袋(10本)
3,990
税込4,389
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33408225
2017-05-03
用途: 簡単な炎色反応
その他業種

白金線の代替に十分使え、廉価であり、大変役に立ちました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする