曜日別特売

8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製

8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(4件のレビュー)
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
寸法A(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
340309368006RG0440R1/4×G1/434.51319
オープン
429
472(税込)
当日出荷
664037008006RG04H1740R1/4×G1/4351317
オープン
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
340309458006RG0642R3/8×G3/834.51522
オープン
469
516(税込)
当日出荷
664037098006RG06H1942R3/8×G3/8351519
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
340309548006RG0849R1/2×G1/234.51827
オープン
639
703(税込)
当日出荷
664037188006RG08H2249R1/2×G1/2351822
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
340309638006RG1257R3/4×G3/427.52036
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
664037278006RG12H3057R3/4×G3/4282030
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
340309728006RG1663R1×G120.52241
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
664037368006RG16H3663R1×G1212236
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
664037458006RG20H4671R1.1/4×G1.1/4172546
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
664037618006RG24H5074R11./2×G1.1/2112550
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
664037708006RG32H6582.8R2×G2112965
オープン
6,798
7,478(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: 油圧接続用

種類がたくさんあるので、探すのに助かります。普通に使えました。

対象商品 : 34030945
2023-02-14
用途: 圧力計用に

某社のテストゲージ接続部品に使われていたので試しに両方購入して見ました。
まさに予感的中で同じ部品が届きました。
こちらの本来の用途外ですが安いので次回は此方をリピート予定です。

対象商品 : 34030945
2019-02-25
用途: 油圧配管
教育・研究機関

油圧配管に使用しています.同規格の中,価格で選びました.問題なく使用出来ています.

対象商品 : 34030963
2017-03-21
用途: 機械のメンテナンス作業時

満足して使用できております。
何度も購入させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする