曜日別特売

8008RGアダプタ SS・SC相当鋼製

8008RGアダプタ SS・SC相当鋼製 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)8008RGアダプタ SS・SC相当鋼製 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)8008RGアダプタ SS・SC相当鋼製 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)8008RGアダプタ SS・SC相当鋼製 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)8008RGアダプタ SS・SC相当鋼製 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)8008RGアダプタ SS・SC相当鋼製 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)8008RGアダプタ SS・SC相当鋼製 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)8008RGアダプタ SS・SC相当鋼製 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(4件のレビュー)
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
340310428008RG044029Rc1/4×G1/434.513
オープン
269
296(税込)
当日出荷
664038408008RG2035055R1.1/4×G1.1/41725
オープン
2,498
2,748(税込)
51日以内出荷
返品不可
340310518008RG065034Rc3/8×G3/834.515
オープン
699
769(税込)
当日出荷
664038498008RG2441057R11./2×G1.1/21125
オープン
2,998
3,298(税込)
51日以内出荷
返品不可
340310678008RG0810040Rc1/2×G1/234.518
オープン
419
461(税込)
当日出荷
664038588008RG3268064R2×G21129
オープン
4,998
5,498(税込)
51日以内出荷
返品不可
340310768008RG1218045Rc3/4×G3/427.520
オープン
538
592(税込)
当日出荷
340310858008RG1623050Rc1×G120.522
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34031051
2021-06-24
用途: ホースの配管
製造業

ホース同士のつなぎに使用。特に問題なし。機会があればまた購入します。

対象商品 : 34031051
2021-06-12
用途: 機械部品
製造業

ホース同士のつなぎに使用。特に問題なく使用出来ました。

対象商品 : 34031042
2017-05-05
用途: 油圧ホース継手
広芸運輸株式会社運輸・通信業

格安で見た目通りの商品でした。サイズもピッタリで油圧関係が安心して使用できます

対象商品 : 34031042
2020-09-26
用途: エアーホースのジョイント部分に使用
その他業種

エアホースのネジのサイズが違うジョイント部分に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする