8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製

8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(10件のレビュー)
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法X(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664038678021RG02H141014222114
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
340310948021RG041116262517
オープン
419
461(税込)
当日出荷
340311038021RG061218302819
オープン
499
549(税込)
当日出荷
664038768021RG202327585046
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
340311128021RG081520363224
オープン
599
659(税込)
当日出荷
664038858021RG242327635250
オープン
6,498
7,148(税込)
51日以内出荷
返品不可
340311218021RG121722433730
オープン
849
934(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
664039018021RG322730756365
オープン
12,980
14,278(税込)
51日以内出荷
返品不可
340311378021RG161924504136
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: 油圧シリンダー 他
坂之上商会

普通に使用してます 問題ないです 信用しての購入 と言うより(不良品を出したらアウトだよね)

2025-08-07
用途: 油圧ホースに使用
サービス業

非常に便利でいつも使用している。これからも使用を予定している。

対象商品 : 34031103
2023-01-19
用途: 高圧配管
オーエスケイ製造業

高圧配管工事に使用しました。大量購入だと入荷しない、非常に困ったです。

対象商品 : 34031103
2022-09-10
用途: エアーコンプレッサーの配管修理用
農・林・水産業

エアーコンプレッサーの配管修理用に購入しました。出っ張りタイプはディスカウントショップでは売ってないです。低価格です。

対象商品 : 34031094
2020-06-07
用途: シリンダー修理
製造業

品物特に問題ありません。また機会がありましたら購入させて頂きます。

1が参考にしています
対象商品 : 34031094
2019-10-31
用途: 油圧配管の変更など
農・林・水産業

油圧シリンダーやポンプなどへのホース配管を無理がかかりにくいように変えることができる。

対象商品 : 34031112
2016-07-30
用途: 油圧シリンダに接続

BSのホースとの相性は抜群です。

対象商品 : 34031103
2018-03-13
用途: 油圧機器の修理部品・改造部品として。
株式会社オーレックス

パスカラート 油圧ホースの受け金具として使用。
座面の相性も良く、ホース取り回しにも支障ない。
この商品に限った事ではないが、サイズ等の情報表示が読みにくいので各メーカーに
金型の修正等をお願いしたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする