岩田製作所
トリム62シリーズ(片面リップ) 材質TPE
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
色
黒
仕様
片面リップ
材質(本体)
TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)
1.9
材質(芯金)
アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
対応板厚(mm)
全長(m)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34437322
S62-04-B-3T
1箱(1本)
0.3~0.8
75
5.4
0.4
2.7
¥
35,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34437331
S62-04-B-5T
1箱(1本)
0.3~0.8
75
5.4
0.4
2.7
¥
35,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34437347
S62-08-B-3T
1箱(1本)
0.7~1.2
75
5.4
0.8
2.7
¥
35,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34437356
S62-08-B-5T
1箱(1本)
0.7~1.2
75
5.4
0.8
2.7
¥
35,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34437365
S62-16-B-3T
1箱(1本)
1.2~1.6
75
5.4
1.6
2.7
¥
35,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34437374
S62-16-B-5T
1箱(1本)
1.2~1.6
75
5.4
1.6
2.7
¥
35,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34437383
S62-24-B-3T
1箱(1本)
2.0~2.4
75
6.2
2.4
3.1
¥
35,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34437392
S62-24-B-5T
1箱(1本)
2.0~2.4
75
6.2
2.4
3.1
¥
35,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34437401
62-04-B-3T
1袋(1本)
0.3~0.8
15
5.4
0.4
2.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
34437417
62-04-B-5T
1袋(1本)
0.3~0.8
15
5.4
0.4
2.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
34437426
62-08-B-3T
1袋(1本)
0.7~1.2
15
5.4
0.8
2.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
34437435
62-08-B-5T
1袋(1本)
0.7~1.2
15
5.4
0.8
2.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
34437444
62-16-B-3T
1袋(1本)
1.2~1.6
15
5.4
1.6
2.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
34437453
62-16-B-5T
1袋(1本)
1.2~1.6
15
5.4
1.6
2.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
34437462
62-24-B-3T
1袋(1本)
2.0~2.4
15
6.2
2.4
3.1
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
34437471
62-24-B-5T
1袋(1本)
2.0~2.4
15
6.2
2.4
3.1
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください