トリムシール(一体成型)TSGシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE

トリムシール(一体成型)TSGシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE - 岩田製作所トリムシール(一体成型)TSGシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE - 岩田製作所トリムシール(一体成型)TSGシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE - 岩田製作所トリムシール(一体成型)TSGシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE - 岩田製作所トリムシール(一体成型)TSGシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE - 岩田製作所トリムシール(一体成型)TSGシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE - 岩田製作所トリムシール(一体成型)TSGシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE - 岩田製作所トリムシール(一体成型)TSGシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE - 岩田製作所

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。
耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ

用途工作機械、扉部のクッション材に全長(m)50材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)タイプCタイプ表面処理無地材質(芯金)アルミ(A5052)チューブサイズ(mm)高さ/16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(1本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法r(mm)
寸法t(mm)
対応板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34440655TSGB160C514.51.79.6530.231.61.2~2.4
72,900
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
34440664TSGB320C6.6141.79.6529.73.82.42.4~4.0
72,900
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
34440673TSGB480C8.213.41.79.6529.13.64.84.0~5.0
72,900
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
34440682TSGB640C9.812.81.79.728.53.66.45.5~6.4
72,900
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする