曜日別特売

FBKタービン

FBKタービン - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

酸化安定性が優れている。
さび止め性が優れている。
あわ消し性が優れている。
抗乳化性、水分離性が良い。
粘度・温度特性および低温特性が良い。

用途
原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービンおよび水力タービン
各種の発電機
中・小型圧縮機・送風機およびポンプ類
軽荷重歯車減速機・工作機械・その他各種産業機械
各種油圧装置
適合範囲タービン仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
全10種類を絞り込む
粘度
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
粘度
容量(L)
引火点(℃)
流動点(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34677142321缶(20L)131(ASTM)L0.520236-20
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
34677151461缶(20L)124(ASTM)L0.520254-20
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
34677167561缶(20L)118(ASTM)L0.520250-15
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
34677176681缶(20L)111(ASTM)L0.520256-15
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
346771851001缶(20L)104(ASTM)L1.020262-15
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
52901108321缶(200L)131(ASTM)L0.5200236-20
オープン
89,980
98,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52901117461缶(200L)124(ASTM)L0.5200254-20
オープン
89,980
98,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52901126561缶(200L)118(ASTM)L0.5200250-15
オープン
89,980
98,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52901135681缶(200L)111(ASTM)L0.5200256-15
オープン
89,980
98,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
529011441001缶(200L)104(ASTM)L1.0200262-15
オープン
89,980
98,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする