曜日別特売
(1件のレビュー)

玄関/アプローチ部分に使用し、現場の美観を向上させます。
厚みがあり、衝撃に強い。
クツの裏の泥がよく落ちます。
焼却してもダイオキシンは発生しません。

用途
足場廻りの泥ハネ・水溜り防止
足場廻りの美観の向上
仕様
透水性なし
材質
ポリオレフィン系樹脂
幅(mm)
910
厚さ(mm)
(基布)約1+(パイル・芝)6
質量(kg)
約13.4
1巻長さ(m)
20
型番
RP-60
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34556331G12-011
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34556331G12-01175972987G12-012-01G12-011 人工芝 エムエフ 75972987人工芝エムエフ1本
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34556331
2015-09-10
用途: 通路の養生

もう少し、厚手のものかと思っていました。裁ちばさみで用意に切断できます。排水性が良いので、屋外で使用するにも問題ありません。雨などで濡れても、歩行者がスリップして転倒することは無いと思います。

使用し始めたばかりなので、耐久性については分かりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
裏面はどのようになっていますか。
回答:
裏面生地は黒のゴム素材(材質:SBR)になっております。
対象商品:
34556331
1が参考にしています
2013-08-14
質問:
排水の機能はどうなっていますか。
降雨後の乾き具合が気になります。
回答:
こちらの商品でございますが、透水機能はあまりないので、水は溜まってします可能性がございます。
対象商品:
34556331
1が参考にしています
2012-07-24

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする