ガーデン コンテナ 70L

ガーデン コンテナ 70L - 平和工業ガーデン コンテナ 70L - 平和工業ガーデン コンテナ 70L - 平和工業ガーデン コンテナ 70L - 平和工業ガーデン コンテナ 70L - 平和工業ガーデン コンテナ 70L - 平和工業ガーデン コンテナ 70L - 平和工業ガーデン コンテナ 70L - 平和工業

ガーデン用品をたっぷり収納できるおしゃれなガーデンコンテナ。容量70Lのガーデンコンテナ同色2個セット。
積み重ねて使えるので、省スペースで大容量収納。フタにロック付き。おしゃれで可愛らしいデザイン。
おもちゃ入れや日用品入れとしても活躍。太い脚付きなので水はけが良く、室内で使用する時も湿気がたまりにくい底面。

用途
ガーデン用品などの収納に。日本製 屋外 ストッカー 70L 同色 2個セット 収納ケース コンテナ 収納庫 ガーデニング ベランダ ガレージ 灯油 ゴミ箱 ふた付き ポリタンク
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×41×45
内容量
1セット(2個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70L2P(BR) 027303890273038970L2P(BR)ブラウン
オープン
¥9,198
¥10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
70L2P(BE) 027303980273039870L2P(BE)ベージュ
オープン
¥9,198
¥10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする