ユニスフラット 2灯用 全周配光 【受注生産品】

ユニスフラット 2灯用 全周配光 【受注生産品】 - 岩崎電気

調光制御には別途「ソロスケジューラ(ポール内蔵形)」が必要です。

仕様
重耐塩仕様
その他
【光束維持】60000時間(光束維持率80%)
種別
公園・街路用照明
寸法(mm)
【ポール挿入】Φ76.3×110
質量(kg)
7.8
色
ウォームグレイメタリック
使用温度範囲(℃)
-20~+35
製法
【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト
平均演色評価数(Ra)
80
保護等級
IP43
比率
【上方光束比】0%
使用場所
屋外用
耐風速(m/s)
60
入力電圧
100~240V対応
配光タイプ
全周配光 / 全方向
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
材質(パネル)
【前面】アクリル(乳白)
調光機能
調光形
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02729242E60116/LSAZ987.6 (200V)2700電球色103.8 (200V)9100
¥382,000
¥379,800
¥417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02729287E60118/LSAZ953.3 (200V)2700電球色97.5 (200V)5200
¥324,000
¥319,800
¥351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02729400E60118/WSAZ953.3 (200V)4000白色108.8 (200V)5800
¥324,000
¥319,800
¥351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02729427E60116/WSAZ987.6 (200V)4000白色116.4 (200V)10200
¥382,000
¥379,800
¥417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする