充電式ドライバドリル
20段クラッチで細かいトルク調整
電池パック2個付で長時間使用可能
用途・材料に合わせ調整ができる無段変速スイッチ
バッテリー電圧(V)12
バッテリー容量(mAh)1300
最大穴あけ能力(mm) 鉄工12
最大穴あけ能力(mm) 木工25
トルク(N・m)(クラッチ)20段・0.7~2.7、(ドリル)26
チャック能力(mm)0.8~10
充電時間(分)30
充電器形名BC-1204
電源(V)単相100
充電入力容量(VA)93
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×76(電池パック部)×234
バッテリーニカド(B-1203M1)
付属品(+)ドライバビット(No.2×65)、充電器、電池パック×2個、ベルトフック(本体取付)、キャリングケース
質量(kg)(本体)1.5、(充電器)1.65
トラスコ品番327-7518
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 34610527
2020-05-23
- 用途:
- DYYに使用
卸売・小売業
前に使っていたドリルが調子悪かったので、購入しました前のドリルも、12v
で同じですが、3分の2位の大きさになりとても手になじみ使いやすく良かったです。
コスパもよく、色々な作業に活躍してくれそうです。
- 対象商品:
- 34610527
2019-12-20
- 用途:
- 作業一般
自動車・二輪車・自転車関連業
バッテリー2個、充電器、ケースまで付いてこのお値段は相当お買い得です。
メーカー品だし、安心感もあり、実際の使い勝手も問題ありません。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 34610527
2018-07-19
- 用途:
- DIYの為。
運輸・通信業
他社のドリルよりもコンパクトなので、グリップもマッチングしていて、作業が、楽にできました。予備のベッテリーも着いていたので長く使用できそうです。
- 対象商品:
- 34610527
2017-03-29
- 用途:
- トラックのちょっとした修理。
SKサービス 様
(運輸・通信業)
適度な重量で、とても使いやすいと思います。
バッテリーの予備も付いていて、この価格ではかなりお買い得だと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 34610527
2016-03-03
- 用途:
- 穴あけ、ネジ締め等
有限会社ユウアパルトマン 様
いままで使用していたものが故障したための買い替えです。
わざわざ業者を頼む程でもない修理や作業に使用しています。その程度の使用なら問題はないと思いますが、使用頻度が高くなったときの耐久性にはやや疑問を感じています。
価格を考えれば、こんなものかな?