モールドスプリング(SF 軽少荷重用)

モールドスプリング(SF 軽少荷重用) - SAMSOLモールドスプリング(SF 軽少荷重用) - SAMSOL
(4件のレビュー)

高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。

用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用内容量1本
注意
※設置の際には初期圧を掛けてください。
全271種類を絞り込む
外径(mm)
自由長(mm)
271種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(mm)
自由長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34572194SF08010810
80
76
84(税込)
4日以内出荷
返品不可
34572203SF08015815
75
74
81(税込)
4日以内出荷
返品不可
34572212SF08020820
85
84
92(税込)
4日以内出荷
34572221SF08025825
95
94
103(税込)
4日以内出荷
34572237SF08030830
95
94
103(税込)
4日以内出荷
34572246SF08035835
105
99
109(税込)
4日以内出荷
34572255SF08040840
115
109
120(税込)
4日以内出荷
34572264SF08045845
125
119
131(税込)
4日以内出荷
34572273SF08050850
135
129
142(税込)
4日以内出荷
34572282SF08055855
145
139
153(税込)
4日以内出荷
34572291SF08060860
155
149
164(税込)
4日以内出荷
34572307SF08065865
165
159
175(税込)
4日以内出荷
34572316SF08070870
175
169
186(税込)
4日以内出荷
34572325SF08075875
185
179
197(税込)
4日以内出荷
34572334SF08080880
190
169
186(税込)
4日以内出荷
34572343SF08090890
200
179
197(税込)
4日以内出荷
34572352SF100101010
85
84
92(税込)
4日以内出荷
34572361SF100151015
80
79
87(税込)
4日以内出荷
34572377SF100201020
85
84
92(税込)
4日以内出荷
34572386SF100251025
85
84
92(税込)
4日以内出荷
34572395SF100301030
85
80
88(税込)
4日以内出荷
34572404SF100351035
85
84
92(税込)
4日以内出荷
34572413SF100401040
90
89
98(税込)
4日以内出荷
34572422SF100451045
95
94
103(税込)
4日以内出荷
34572431SF100501050
105
99
109(税込)
4日以内出荷
34572447SF100551055
115
109
120(税込)
7日以内出荷
34572456SF100601060
125
119
131(税込)
7日以内出荷
34572465SF100651065
135
129
142(税込)
4日以内出荷
34572474SF100701070
135
129
142(税込)
4日以内出荷
34572483SF100751075
155
149
164(税込)
4日以内出荷
34572492SF100801080
170
149
164(税込)
4日以内出荷
34572501SF100901090
190
169
186(税込)
4日以内出荷
34572517SF1010010100
220
199
219(税込)
4日以内出荷
34572526SF120201220
90
89
98(税込)
当日出荷
34572535SF120251225
95
90
99(税込)
4日以内出荷
34572544SF120301230
105
99
109(税込)
4日以内出荷
34572553SF120351235
105
99
109(税込)
4日以内出荷
34572562SF120401240
115
109
120(税込)
4日以内出荷
34572571SF120451245
125
119
131(税込)
4日以内出荷
34572587SF120501250
135
129
142(税込)
4日以内出荷
34572596SF120551255
145
139
153(税込)
4日以内出荷
34572605SF120601260
155
149
164(税込)
4日以内出荷
34572614SF120651265
160
139
153(税込)
4日以内出荷
34572623SF120701270
170
149
164(税込)
4日以内出荷
34572632SF120751275
180
159
175(税込)
4日以内出荷
34572641SF120801280
190
169
186(税込)
4日以内出荷
34572657SF120901290
210
189
208(税込)
4日以内出荷
34572666SF1210012100
240
239
263(税込)
4日以内出荷
34572675SF140201420
125
119
131(税込)
4日以内出荷
34572684SF140251425
125
119
131(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34574434
2021-12-19
用途: マウンテンバイクのリアサスペンションスプリング交換用として
ホットライン運輸・通信業

寸法的には少し大きかったのですが、取付でみたら意外とピッタリでフィッティングのために用意したワッシャー類が不要となりました。以前に購入したスプリングのばね定数から選定したので、走行したときは驚きでした。飾り物になっているマウンテンバイクのリアサスペンションが機能しました。他の方にもぜひおすすめしたい。

対象商品 : 34574784
2020-04-02
用途: 未だ使っていません、何かに使おうと思います。
農・林・水産業

素人考えでクッションに改造しようとしたのでが、中々むつかしく、何かに使おうと思っています。

対象商品 : 34572282
2019-03-22
用途: オイルポンプ補修
電気・ガス・熱供給・水道業

エンジンオイルのくみ上げポンプの補修に代用品として利用

対象商品 : 34573707
2018-11-14
用途: 撮影用の三脚の対応カメラ重量を軽い物にするため元のバネより弱い物に替えた。
サービス業

商品を選ぶ際詳細なデータが記載されているが、内径が記載されていなかった為やむなく写真をモノサシで計り使えそうだったので撰んだが、15.3mm以上必要だった内径は実物は14.5mmだったので0.8mmリューターで削らねばならなかった。異形断面以外に丸線もラインナップしていただければ内径に余裕があったのだが、残念です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする