モールドスプリング(SR 高たわみ用)

モールドスプリング(SR 高たわみ用) - SAMSOLモールドスプリング(SR 高たわみ用) - SAMSOLモールドスプリング(SR 高たわみ用) - SAMSOLモールドスプリング(SR 高たわみ用) - SAMSOLモールドスプリング(SR 高たわみ用) - SAMSOLモールドスプリング(SR 高たわみ用) - SAMSOLモールドスプリング(SR 高たわみ用) - SAMSOLモールドスプリング(SR 高たわみ用) - SAMSOL
(7件のレビュー)

高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。

用途金型及び各種産業機械内容量1本
注意
※設置の際には初期圧を掛けてください。
全143種類を絞り込む
外径(mm)
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
143種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(mm)
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
種類
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34589511SR10.501510.510.4915高たわみ用SAE9254
90
89
98(税込)
4日以内出荷
返品不可
34589527SR10.502010.57.8420高たわみ用SAE9254
90
89
98(税込)
4日以内出荷
34589536SR10.502510.56.2725高たわみ用SAE9254
95
88
97(税込)
4日以内出荷
34589545SR10.503010.55.1930高たわみ用SAE9254
100
99
109(税込)
4日以内出荷
34589554SR10.503510.54.5135高たわみ用SAE9254
110
95
105(税込)
4日以内出荷
34589563SR10.504010.53.9240高たわみ用SAE9254
120
119
131(税込)
4日以内出荷
34589572SR10.504510.53.5345高たわみ用SAE9254
120
119
131(税込)
4日以内出荷
34589581SR10.505010.53.1450高たわみ用SAE9254
130
129
142(税込)
4日以内出荷
34589597SR10.505510.52.8455高たわみ用SAE9254
140
139
153(税込)
4日以内出荷
34589606SR10.506010.52.6560高たわみ用SAE9254
150
149
164(税込)
4日以内出荷
34589615SR10.506510.52.4565高たわみ用SAE9254
160
149
164(税込)
4日以内出荷
34589624SR10.507010.52.2570高たわみ用SAE9254
170
159
175(税込)
4日以内出荷
34589633SR10.507510.52.0675高たわみ用SAE9254
180
179
197(税込)
4日以内出荷
34589642SR10.508010.51.9680高たわみ用SAE9254
190
169
186(税込)
4日以内出荷
34589651SR12.502012.58.8220高たわみ用SAE9254
95
94
103(税込)
4日以内出荷
34589667SR12.502512.57.0625高たわみ用SAE9254
100
93
102(税込)
4日以内出荷
34589676SR12.503012.55.8830高たわみ用SAE9254
110
95
105(税込)
4日以内出荷
34589685SR12.503512.55.0035高たわみ用SAE9254
120
108
119(税込)
4日以内出荷
34589694SR12.504012.54.4140高たわみ用SAE9254
130
129
142(税込)
4日以内出荷
34589703SR12.504512.53.9245高たわみ用SAE9254
140
139
153(税込)
4日以内出荷
34589712SR12.505012.53.5350高たわみ用SAE9254
150
148
163(税込)
4日以内出荷
34589721SR12.505512.53.2355高たわみ用SAE9254
160
159
175(税込)
4日以内出荷
34589737SR12.506012.52.9460高たわみ用SAE9254
170
159
175(税込)
4日以内出荷
34589746SR12.506512.52.7465高たわみ用SAE9254
180
169
186(税込)
4日以内出荷
34589755SR12.507012.52.5570高たわみ用SAE9254
190
168
185(税込)
4日以内出荷
34589764SR12.507512.52.3575高たわみ用SAE9254
195
169
186(税込)
4日以内出荷
34589773SR12.508012.52.2580高たわみ用SAE9254
205
179
197(税込)
4日以内出荷
34589782SR12.509012.51.9690高たわみ用SAE9254
225
198
218(税込)
4日以内出荷
34589791SR12.510012.51.76100高たわみ用SAE9254
245
239
263(税込)
4日以内出荷
34589807SR14.502014.510.8820高たわみ用SAE9254
120
108
119(税込)
4日以内出荷
34589816SR14.502514.58.7225高たわみ用SAE9254
130
129
142(税込)
4日以内出荷
34589825SR14.503014.57.2530高たわみ用SAE9254
140
139
153(税込)
4日以内出荷
34589834SR14.503514.56.2735高たわみ用SAE9254
150
149
164(税込)
4日以内出荷
34589843SR14.504014.55.4940高たわみ用SAE9254
160
149
164(税込)
4日以内出荷
34589852SR14.504514.54.8045高たわみ用SAE9254
170
159
175(税込)
4日以内出荷
34589861SR14.505014.54.3150高たわみ用SAE9254
180
179
197(税込)
4日以内出荷
34589877SR14.505514.53.9255高たわみ用SAE9254
185
179
197(税込)
4日以内出荷
34589886SR14.506014.53.6360高たわみ用SAE9254
190
168
185(税込)
4日以内出荷
34589895SR14.506514.53.3365高たわみ用SAE9254
200
178
196(税込)
4日以内出荷
34589904SR14.507014.53.1470高たわみ用SAE9254
210
199
219(税込)
4日以内出荷
34589913SR14.507514.52.9475高たわみ用SAE9254
220
198
218(税込)
4日以内出荷
34589922SR14.508014.52.7480高たわみ用SAE9254
230
199
219(税込)
4日以内出荷
34589931SR14.509014.52.4590高たわみ用SAE9254
250
239
263(税込)
4日以内出荷
34589947SR14.510014.52.16100高たわみ用SAE9254
270
259
285(税込)
4日以内出荷
34589956SR14.512514.51.76125高たわみ用SAE9254
290
278
306(税込)
4日以内出荷
34589965SR170251714.8025高たわみ用SAE9254
140
139
153(税込)
4日以内出荷
34589974SR170301712.3530高たわみ用SAE9254
150
149
164(税込)
4日以内出荷
34589983SR170351710.5835高たわみ用SAE9254
160
159
175(税込)
4日以内出荷
34589992SR17040179.2140高たわみ用SAE9254
170
169
186(税込)
4日以内出荷
34590001SR17045178.2345高たわみ用SAE9254
180
169
186(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34590245
2022-10-17
用途: ヘッドレストのクッション用
山本

思っていた通りの商品で満足しています。
カラーバリエーションがあればなお良かったです。

対象商品 : 34590351
2020-03-25
用途: 自動車のバックミラーの取り付けのスプリングに使用しました

大きさ、スプリングの強さともに丁度良く、バックミラーを取り付けることができました。

1が参考にしています
対象商品 : 34589947
2018-06-05
用途: スライド戻し
製造業

サイズは、正規品と一緒だったけれど平たいタイプなので持ちがわからない。

対象商品 : 34590787
2016-03-15
用途: 振動緩和の補助として
建設業・工事業

ばね強度もいい具合にあり思っていたよりかなり上質のスプリングで満足してます。

対象商品 : 34589511
2015-11-20
用途: 椅子制作の部品

小さいながら高反発

対象商品 : 34590385
2014-11-20
用途: キャスターのショックに使用
中野

問題なく使用しています。

対象商品 : 34589974
2013-10-05
用途: ロータリードリルハンマーのバネ
株式会社名央エンジニアリング

思っていたよりばねの線径が細かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする