よくあるご質問(FAQ)

モノタロウ

レギュレータ

コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17
質問:
メーターの下の黒い筒の部分に水が溜まる仕様なのでしょうか。
回答:
こちらの商品は圧力調整のみで、ドレン(水)の溜まる商品ではございません。
2021-12-24
質問:
接続部はオス・メスどちらのタイプになりますでしょうか。
回答:
接続部はメスネジとなっております。
2021-12-24
質問:
ブラケットは付属しておりますでしょうか。
回答:
ブラケットは付属しております。
2021-12-24
質問:
レギュレータにはエアー逆止弁はついておりますでしょうか。
回答:
逆止弁はついておりません。
2021-12-24
質問:
取り付けタンクの接続箇所の問題で、調整圧部を分解してからの取り付けとなるのですが、可能でしょうか?
回答:
分解は可能でございますが、
分解の後、再度組みなおして、
正常に作動しなくなったという場合の補償は致しかねます。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
対象商品:
34571433
2012-08-19
質問:
接続部はオス、メスどちらのタイプになりますか?
回答:
接続部はメスネジとなっております。
対象商品:
34571424
2011-10-31
質問:
@メーターの下の黒い筒の部分に水が溜まるタイプですか?たまらないなら溜まるタイプのものを確認してください。
Aそれぞれ接続口径は?[mm単位にしたら何mmですか?]
回答:
@この商品は、圧力調整のみで、ドレン(水)の溜まる商品ではありません。フィルターレギュレータが、圧力調整と空気中のドレンを取り除く商品です。
APT1/4=11.445mm、PT3/8=14.950mm、PT1/2=18.631mmとなります。
対象商品:
34571433
1人が参考にしています
2011-09-27

商品詳細へ戻る