KVK
一時止水付2ハンドルシャワー KF104
普通に使っていても節水効果があります。
湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
用途
浴室用
適合場所
浴室
ホース長さ(m)
1.6
JIS規格
日本工業規格品
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付タイプ
内容量
1個
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34591146
KF100N2W
寒冷地
¥
30,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44519465
KF104
一般地
¥
29,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44519474
KF104W
寒冷地
¥
32,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください