曜日別特売
モノタロウ

オイルファンネル ハンディタイプ

オイルファンネル ハンディタイプ - モノタロウオイルファンネル ハンディタイプ - モノタロウオイルファンネル ハンディタイプ - モノタロウオイルファンネル ハンディタイプ - モノタロウオイルファンネル ハンディタイプ - モノタロウオイルファンネル ハンディタイプ - モノタロウオイルファンネル ハンディタイプ - モノタロウ
(67件のレビュー)

後ろから瓶やボトルの注ぎ口に簡単装着できるので容器がジョッキ感覚で扱えます。
ねじ山を切っているのでチューブにも取り付けられます。
取り付け部分は約20~40mmまで広がります。

用途オイル、水、冷却液など材質PP寸法(mm)45×45×100イエロー質量(g)約10口径(Φmm)約22内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34604647-
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:67
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-15
用途: 一斗缶タイプの口には使えません
運輸・通信業

オイルを4リットル缶からジョッキに移すのに使いたかったのですが
一斗缶タイプの口に付けてもサイズ調整用のスリットからこぼれてしまい、
4リットル缶付属のクチベロの方がマシです。
満タンに入ったウオッシャー等のボトルから
液体の移し替え時には役立ちますが
1/4使った後には出番はありません。
ファンネル下部のネジ切り部も、1リットルオイル缶の蛇腹より細く、
モノタロウサイトで専用品を見つけることが出来ませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 34604647
2026-01-08
用途: 車のメンテナンス

ペットボトルの口より少し大きめでも取付けOK。使い勝手が良いアイデア商品です。

対象商品 : 34604647
2023-07-28
用途: オイル注入時
大虎運輸整備株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

ジョッキの先端を横から入れられるので狭い場所で大活躍です。

対象商品 : 34604647
2023-02-28
用途: 自動車整備
その他業種

外寸は思ったより小さかった。
ウォッシャー液の補充に便利です。

対象商品 : 34604647
2022-11-05
用途: オイル交換用
サービス業

いろいろな形のオイル口に使えて便利です。もう少し大きいのがあってもいいかも

1が参考にしています
2021-06-16
用途: オイル注入時
サービス業

エンジンオイル注入時に使用しております。周囲にオイルをこぼすこと無く、スムーズに作業出来ます。価格もリーズナブルで助かります。

対象商品 : 34604647
2021-03-12
用途: オイル交換用
吉村太農園農・林・水産業

今まで、ジョッキで直接オイルを注いでいたが、この商品を使うことでエンジンルームへのこぼしが少なくなった。

対象商品 : 34604647
2020-06-22
用途: 車のエンジンオイル4L缶から補充するとき。

車のエンジンオイル4L缶から補充するとき、直接缶から注ぐと零れる事が多かったが本製車の窓のウォータスポットの除去品を使うとうまく注げる。 安価なのでよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする