Meltec(大自工業)
ミニインバーター ミニコン80
ノートパソコン、携帯電話に最適!
シガーソケットに本体を差し込むだけでご家庭のコンセントが使える!
用途
【バッテリー充電】12Vバッテリー専用
携帯電話・デジタルオーディオ・MD/CDプレーヤー・デジタルカメラ
質量(g)
約165
最大出力(W)
100
出力電圧(V)
AC100(55Hz)
入力電圧(V)
DC12
定格出力(W)
80
出力波形
矩形波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×45×136
保護回路
温度保護、入力過電流保護
入力電源
シガーソケット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09540815
KI-80
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください