SANEI(旧:三栄水栓製作所)
砲金キャップ
材質
青銅
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34617493
T780-13
13
1/2
¥970
¥
689
¥758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34617502
T780-20
20
3/4
¥1,400
¥
999
¥1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材