フジトク
油圧用管フランジ SSF
材質
SS400
形状
フランジ
最高使用圧力(MPa)
21
JIS規格
JIS B2291
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法d4(Φmm)
寸法e(mm)
寸法f(mm)
寸法r(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34608235
SSF-15A
54±1.0
36±0.2
22(0-1.0)
16
30±0.1
22.2(0+0.2)
11
11
3.5
5
¥
2,887
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34608244
SSF-20A
58±1.0
40±0.2
22(0-1.0)
20
35±0.1
27.7(0+0.2)
11
12
4
5
¥
2,960
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
34608253
SSF-25A
68±1.0
48±0.2
28(0-1.5)
25
40±0.1
34.5(0+0.3)
13
14
4
5
¥
4,307
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34608262
SSF-32A
76±1.2
56±0.4
28(0-1.5)
31.5
45±0.1
43.2(0+0.3)
13
16
6
5
¥
4,777
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34608271
SSF-40A
92±1.2
65±0.4
36(0-2.0)
37.5
55±0.1
49.1(0+0.3)
18
18
7
5
¥
8,283
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34608287
SSF-50A
100±1.5
73±0.4
36(0-2.0)
47.5
65±0.1
61.1(0+0.3)
18
20
7
5
¥
9,307
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34608296
SSF-65A
128±1.5
92±0.4
45(0-2.0)
60
80±0.1
77.1(0+0.4)
22
22
9.5
6
¥
21,527
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34608305
SSF-80A
140±2.0
103±0.4
45(0-2.0)
71
90±0.1
90(0+0.4)
24
25
11
6
¥
26,250
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください