油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり)

油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり) - フジトク油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり) - フジトク油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり) - フジトク油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり) - フジトク
(1件のレビュー)

圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。
Oリング溝ありタイプです。

材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291内容量1個
注意
※Oリング、ボルトは付属していません。使用用途に応じて別途お買い求め下さい。(※Oリングの材質は問いません。)
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A'(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
寸法d4(Φmm)
寸法e(mm)
寸法f(mm)
寸法r(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34608314SSA-15A5854±1.036±0.222(0-1.0)1630±0.122.2(0+0.2)3211113.55
1,167
759
835(税込)
当日出荷
34608323SSA-20A6258±1.040±0.222(0-1.0)2035±0.127.7(0+0.2)38111245
1,193
789
868(税込)
当日出荷
34608332SSA-25A7368±1.048±0.228(0-1.5)2540±0.134.5(0+0.3)45131445
1,690
999
1,099(税込)
当日出荷
34608341SSA-32A8176±1.256±0.428(0-1.5)31.545±0.143.2(0+0.3)56131665
1,933
1,298
1,428(税込)
当日出荷
34608357SSA-40A9892±1.265±0.436(0-2.0)37.555±0.149.1(0+0.3)63181875
3,133
1,998
2,198(税込)
当日出荷
34608366SSA-50A106100±1.573±0.436(0-2.0)47.565±0.161.1(0+0.3)75182075
3,640
2,598
2,858(税込)
当日出荷
34608375SSA-65A136128±1.592±0.445(0-2.0)6080±0.177.1(0+0.4)9522229.56
8,610
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
34608384SSA-80A148140±2.0103±0.445(0-2.0)7190±0.190(0+0.4)1082425116
10,080
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34608366
2022-05-07
用途: 配管の新替
新栄工業建設業・工事業

特殊部品なので、モノタロウにあってよかった。もっと特殊な物も取り揃えてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする