油圧用管フランジ SSB(Oリング溝なし)

油圧用管フランジ SSB(Oリング溝なし) - フジトク油圧用管フランジ SSB(Oリング溝なし) - フジトク油圧用管フランジ SSB(Oリング溝なし) - フジトク油圧用管フランジ SSB(Oリング溝なし) - フジトク

圧力21MPa以下に用いる油圧用管フランジです。

材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291内容量1個
注意
※ボルトは付属していません。別途お買い求め下さい。
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A'(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
寸法d4(Φmm)
寸法e(mm)
寸法f(mm)
寸法r(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34608393SSB-15A5854±1.036±0.222(0-1.0)1622.2(0+0.2)3211113.55
1,297
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
34608402SSB-20A6258±1.040±0.222(0-1.0)2027.7(0+0.2)38111245
1,323
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
34608411SSB-25A7368±1.048±0.228(0-1.5)2534.5(0+0.3)45131445
1,847
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34608427SSB-32A8176±1.256±0.428(0-1.5)31.543.2(0+0.3)56131665
2,090
1,398
1,538(税込)
当日出荷
34608436SSB-40A9892±1.265±0.436(0-2.0)37.549.1(0+0.3)63181875
3,397
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
34608445SSB-50A106100±1.573±0.436(0-2.0)47.561.1(0+0.3)75182075
3,903
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
34608454SSB-65A136128±1.592±0.445(0-2.0)6077.1(0+0.4)9522229.56
9,030
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
34608463SSB-80A148140±2.0103±0.445(0-2.0)7190(0+0.4)1082425116
10,710
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする