黒片ネジ長ニップル
規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。
- 種別
- SGP配管
- 材質
- 炭素鋼
- 形状
- ニップル
- 呼び径(B)
- 3/4
- ねじ規格
- 管用テーパおねじを要する外ねじタイプ
- 呼び径(A)
- 20
- 内容量
- 1個
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34640365 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640374 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640383 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640392 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640401 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640417 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640426 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640435 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640444 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640453 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640462 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640471 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640487 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640496 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640505 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640514 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640523 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640532 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640541 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640557 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640566 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640575 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640584 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640593 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640602 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640611 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640627 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640636 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640645 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640654 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640663 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640672 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640681 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640697 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640706 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640715 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640724 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640733 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
| 34640742 | - | 85475873 | BK-SNI | ![]() | 【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |

















