日本継手(旧:JFE継手)
I-PLSパイプニップル 200
JFE製のPLV鋼管を短く切断し、高い精度のねじ切り加工を施したものです。
用途
都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
材質
ポリエチレン被覆鋼管製
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
使用流体
ガス
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82356596
50A
50
¥
5,740
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82356998
20A
20
¥
2,820
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82357479
25A
25
¥
3,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材