曜日別特売

I-PLSパイプニップル 125

I-PLSパイプニップル 125 - 日本継手(旧:JFE継手)

JFE製のPLV鋼管を短く切断し、高い精度のねじ切り加工を施したものです。

用途
都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
材質
ポリエチレン被覆鋼管製
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
使用流体
ガス
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8235561620A20
2,020
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
8235604515A15
1,750
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
8235704140A40
3,360
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする