シアノボンドGL 速硬化ゼリー状

シアノボンドGL 速硬化ゼリー状 - 田岡化学シアノボンドGL 速硬化ゼリー状 - 田岡化学
(3件のレビュー)

≪垂れない流れないしみ込まない≫接着箇所が自由自在な速硬化ゼリー状瞬間接着剤!
垂れない、流れないので、天面、側面や隙間のある材料等、塗布する場所を選びません。
凹凸面やしみ込みやすい材料の接着ができます。
塗布後、張り合わせ位置の微調整ができ、強く押さえると素速く接着します。

用途
自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野
プラスチック、合成ゴム、金属、木材
セットタイム(秒)25タイプゼリー粘度(mPa・s)60000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
注意
※シアノボンドは、水分や塩基性物質(アルカリ性)との接触により反応する恐れがありますので、これらの物質との共存保管は避けてください。
※指・手についた場合、40℃くらいのお湯の中で、ゆっくり揉むようにして剥がして下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34655092GL1本(20g)0.02L
オープン
699
769(税込)
当日出荷
73646868GL1箱(20g×25本)20g
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
73646877GL1箱(50g×10本)50g
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34655092
2013-06-20
用途: 木の接着
okwood

安くて量もあって良い商品です。

対象商品 : 34655092
2012-01-22
用途: 木工での接着

硬化は早くて良いのですが、チューブが他社メーカーと違い一度押すとその後しばらく出続けてしまい捨ててしまう分があり、そこの改善が必要だと思います。あと100円ショップで更に割安な品が出ていましたのでもう少し価格を下げて頂きたいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望につきましては、今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 34655092
2011-01-30
用途: 自動車内装修理

東亜合成のaaアクセレレーター併用で、まさに瞬間接着!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする