曜日別特売

導電性ペタペン

導電性ペタペン - アトム興産導電性ペタペン - アトム興産導電性ペタペン - アトム興産導電性ペタペン - アトム興産

局所的な異物を除去するのに適しています。ヘラ型は「へり」や「隅」にもお使いになれます。
導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcm)で出来ており、製品の静電破壊やゴム除去時の剥離帯電を防ぎます。
低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため安心してお使い頂けます。
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。

用途広い平面のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り全長(mm)116六角対辺(mm)8材質アルミ(表面特殊防錆処理)質量(g)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34657244PN-S282-1460シングル(片端装着タイプ)1-6133-21
3,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
34657253PN-W282-1478ダブル(両端装着タイプ)1-6133-22
4,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする